Etusivu

LEGRAND - Painike - 069737L

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Painike - 069737L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Valintakytkinten lukumäärä - 0

  • Painikkeiden lukumäärä - 0

  • Soveltuu hätä/seis-käyttöön - kyllä

  • Merkkivalojen lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971882164

Sähkönumero

2001844

Toimittajan tuotenumero

LG-069737L

Tukkuerä

20

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Valintakytkinten lukumäärä:

0

Painikkeiden lukumäärä:

0

Soveltuu hätä/seis-käyttöön:

kyllä

Merkkivalojen lukumäärä:

0

Avainvääntimien lukumäärä:

1

Sienipainikkeiden lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

207...253 V

Kotelon kannen väri:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Rungon väri:

harmaa