LEGRAND - Painike - 069762L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - muovi
Käyttötapa - painonappi
Laitteen leveys - 82 mm
Laitteen korkeus - 85 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971882553
Sähkönumero
2001811
Toimittajan tuotenumero
LG-069762L
Tukkuerä
60
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
muovi
Käyttötapa:
painonappi
Laitteen leveys:
82 mm
Laitteen korkeus:
85 mm
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
10 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
valkoinen
Merkintäpaikka:
ei
Merkintä:
ei ole
Malli / Tyyppi:
yksittäispainike
Valolla:
kyllä
Kokoonpano:
peruselementti täyskoteloitu
Kontaktiton toiminta:
ei
Vipujen määrä:
1
Sisältää lampun:
kyllä
Merkinantolampulla:
ei
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Laitteen syvyys:
64 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei


