LEGRAND - Painike - 069875L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - Tronic
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa - muu
Nimellisvirta - 0.55 A
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971884243
Sähkönumero
2114617
Toimittajan tuotenumero
LG-069875L
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
Tronic
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen ja saneeraus LED
Asennustapa:
muu
Nimellisvirta:
0.55 A
Väri:
harmaa
Kokoonpano:
käyttöelementti
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentäkyky:
5...125 W
Kanavien lukumäärä:
1
Kiinnitystapa:
muu
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
50 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
kyllä
Amazon Alexa -yhteensopiva:
kyllä
IFTTT-tuki:
ei


