Etusivu

LEGRAND - Painike - 069896L

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Painike - 069896L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - Tronic

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

  • Asennustapa - muu

  • Nimellisvirta - 0.7 A

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971884595

Sähkönumero

2114491

Toimittajan tuotenumero

LG-069896L

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

Tronic

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Asennustapa:

muu

Nimellisvirta:

0.7 A

Väri:

musta

Kokoonpano:

käyttöelementti

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...60 Hz

Kytkentäkyky:

0...150 W

Kanavien lukumäärä:

1

Kiinnitystapa:

muu

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

50 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei