LEGRAND - Painike - 6/10A/250V/IP55 UPJ MVH KYNANT

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Painike - 6/10A/250V/IP55 UPJ MVH KYNANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Materiaali - muovi

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Käyttötapa - painonappi

  • Laitteen leveys - 85 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414971883895

Sähkönumero

2114410

Toimittajan tuotenumero

LG-069854L

Tukkuerä

60

Asennustapa:

uppoasennus

Materiaali:

muovi

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Käyttötapa:

painonappi

Laitteen leveys:

85 mm

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Laitteen korkeus:

85 mm

Nimellisjännite:

12 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

antrasiitti

Merkintäpaikka:

ei

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

muu

Valolla:

kyllä

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Palautuvien kontaktien lukumäärä:

1

Kontaktiton toiminta:

ei

Vipujen määrä:

1

Sisältää lampun:

kyllä

Merkinantolampulla:

ei

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7016

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Laitteen syvyys:

54 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Painike-6, Plexo, 10A, IP55, hakuvalo 12V, merkintäalue, peitelevyllä, uppo, antrasiitti

Mukana 12 V lamppu. 230V lamppu tilattava erikseen tuotekoodilla LG-069496L.

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan