LEGRAND - Painike - 6/10A/250V/IP55 UPJ MVH12V BEI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Materiaali - muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Käyttötapa - painonappi
Laitteen leveys - 85 mm
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3414972110433
Sähkönumero
2114604
Toimittajan tuotenumero
LG-069829L
Tukkuerä
60
Asennustapa:
uppoasennus
Materiaali:
muovi
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Käyttötapa:
painonappi
Laitteen leveys:
85 mm
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Laitteen korkeus:
85 mm
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
12 V
Nimellisvirta:
10 A
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
beige
Merkintäpaikka:
kyllä
Malli / Tyyppi:
yksittäispainike
Valolla:
kyllä
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Palautuvien kontaktien lukumäärä:
1
Kontaktiton toiminta:
ei
Vipujen määrä:
1
Sisältää lampun:
kyllä
Merkinantolampulla:
kyllä
Takaisinkytkentäliitin:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
1013
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Laitteen syvyys:
54 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
40 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Mukana 12 V lamppu. 230V lamppu tilattava erikseen tuotekoodilla LG-069496L.
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


