Etusivu

LEGRAND - Painike - 6/6A/250V/IP66 PPR MVK KELLOHA

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Painike - 6/6A/250V/IP66 PPR MVK KELLOHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Materiaali - muovi

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Käyttötapa - keinukyktin

  • Laitteen leveys - 98 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245066846118

Sähkönumero

2001869

Toimittajan tuotenumero

LG-684611

Tukkuerä

20

Asennustapa:

pinta-asennus

Materiaali:

muovi

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Käyttötapa:

keinukyktin

Laitteen leveys:

98 mm

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Laitteen korkeus:

98 mm

Napojen lukumäärä:

2

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

6 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Merkintäpaikka:

kyllä

Merkintä:

symboli "ovikello"

Malli / Tyyppi:

yksittäispainike

Valolla:

kyllä

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kontaktiton toiminta:

ei

Vipujen määrä:

1

Moduulien lukumäärä:

2

Merkinantolampulla:

kyllä

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP66

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Laitteen syvyys:

63 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Painike-6, Plexo IP66, kontrollivalo, 6A, kello, pinta, vaal.varmaa/harmaa