LEGRAND - Painike - Avain 10A ylös alas OFF UK HAR

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Painike - Avain 10A ylös alas OFF UK HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Materiaali - muovi

  • Käyttötapa - avain

  • Laitteen leveys - 70.5 mm

  • Laitteen korkeus - 70.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414971904200

Sähkönumero

2114426

Toimittajan tuotenumero

LG-069705L

Tukkuerä

20

Asennustapa:

muu

Materiaali:

muovi

Käyttötapa:

avain

Laitteen leveys:

70.5 mm

Laitteen korkeus:

70.5 mm

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

10 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

harmaa

Merkintäpaikka:

ei

Merkintä:

ei ole

Malli / Tyyppi:

muu

Valolla:

ei

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kontaktiton toiminta:

ei

Sisältää lampun:

ei

Merkinantolampulla:

ei

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7046

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Laitteen syvyys:

71 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Avainpainike, Plexo, 10A, ylös-alas-OFF, uppo, harmaa

IP20 - IK07. 10 A - 250 V. Varustettava eurooppalaisella avainpesällä tuotekoodi LG-069795

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan