LEGRAND - Painike - Verho/6A/IP55 VR3 RB4P UKJ HAR

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Painike - Verho/6A/IP55 VR3 RB4P UKJ HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Materiaali - muovi

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Käyttötapa - painonappi

  • Laitteen leveys - 70.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414972837774

Sähkönumero

2114637

Toimittajan tuotenumero

LG-069487L

Tukkuerä

20

Asennustapa:

muu

Materiaali:

muovi

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Käyttötapa:

painonappi

Laitteen leveys:

70.5 mm

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Laitteen korkeus:

70.5 mm

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

6 A

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

harmaa

Merkintäpaikka:

ei

Merkintä:

muu

Malli / Tyyppi:

muu

Valolla:

ei

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kontaktiton toiminta:

ei

Vipujen määrä:

2

Moduulien lukumäärä:

2

Sisältää lampun:

ei

Merkinantolampulla:

ei

Takaisinkytkentäliitin:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Laitteen syvyys:

39.7 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Toimintaperiaate:

sähkömekaaninen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Verhopainike, Plexo, 6A, VR3 RB4P, IP55, uppo, harmaa

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan