LEGRAND - Paloläpivienti - RFG2 Ø14mm EI120 holkki

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Muoto - pyöreä
Levyn vahvuus/tuotteen pituus - 41.3 mm
Ämpärin/säkin määrä - 0 kg
Purkin/patruunan tilavuus - 0 ml
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971258266
Sähkönumero
6009500
Toimittajan tuotenumero
LG-350705
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Muoto:
pyöreä
Levyn vahvuus/tuotteen pituus:
41.3 mm
Ämpärin/säkin määrä:
0 kg
Purkin/patruunan tilavuus:
0 ml
Ulkokorkeus:
31.8 mm
Ulkoleveys:
31.8 mm
Ulkohalkaisija:
31.8 mm
Sisähalkaisija:
15.5 mm
Lisätarvike vaaditaan:
ei
Sopiva kaapelin maksimihalkaisijalle:
14 mm
Ei tarvetta tiivistysmassoille. Helppokäyttöinen kaapeliläpivientiholkki EN 13501-2 -luokitelluille rakenteille. Asennetaan läpiviennin molemmille puolille. Mikäli kaapeli läpäisee seinän vain yhdeltä puolelta, holkki asennetaan ainoastaan sille puolelle. Kaapelit tulee tukea enintään 300 mm etäisyydeltä seinän molemmin puolin. Soveltuu myös alle 0 °C lämpötiloihin, kunhan holkki ei altistu sateelle tai UV-säteilylle.


