LEGRAND - PE-kisko - Cu 1x6-25mm²+33x1.5-16mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 90 A
Asennustapa - DIN-kisko
Kytkentätapa - ruuvi
Tulojen lukumäärä - 1
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060048389
Sähkönumero
1920118
Toimittajan tuotenumero
LG-004838
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
90 A
Asennustapa:
DIN-kisko
Kytkentätapa:
ruuvi
Tulojen lukumäärä:
1
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Johtimen poikkipinta-ala, tulo:
6...25 mm²
Kosketussuojattu:
kyllä
Lähtöjen lukumäärä:
33
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille:
ei
Soveltuu hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia:
ei
Johtimen poikkipinta-ala, lähtö:
1.5...16 mm²
Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia:
ei
Leveys:
276 mm
Syvyys:
16 mm
Korkeus:
30 mm


