LEGRAND - PE-kisko - Cu 5x35mm²+5x25mm²+45x1.5-4mm²

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - PE-kisko - Cu 5x35mm²+5x25mm²+45x1.5-4mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 55

  • Nimellisvirta - 90 A

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Kytkentätapa - ruuviton

  • Tulojen lukumäärä - 10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060050542

Sähkönumero

1920122

Toimittajan tuotenumero

LG-005054

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

55

Nimellisvirta:

90 A

Asennustapa:

DIN-kisko

Kytkentätapa:

ruuviton

Tulojen lukumäärä:

10

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Johtimen poikkipinta-ala, tulo:

6...35 mm²

Kosketussuojattu:

kyllä

Lähtöjen lukumäärä:

45

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

ei

Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille:

ei

Soveltuu hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia:

ei

Johtimen poikkipinta-ala, lähtö:

1.5...4 mm²

Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia:

ei

Leveys:

385 mm

Syvyys:

16 mm

Korkeus:

30 mm

Maadoituskisko kosketussuojalla, Cu, ruuviliitin:5 x 6-35mm² + 5 x 6-25mm² + jousiliitin:45 x 1.5-4mm², vihreä