LEGRAND - PE-kisko - Cu 5x6-25mm²+45x1.5-4mm²

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - PE-kisko - Cu 5x6-25mm²+45x1.5-4mm²

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 50

  • Nimellisvirta - 100 A

  • Asennustapa - muu

  • Kytkentätapa - ruuviton

  • Tulojen lukumäärä - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245064050579

Sähkönumero

1920120

Toimittajan tuotenumero

LG-405057

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

50

Nimellisvirta:

100 A

Asennustapa:

muu

Kytkentätapa:

ruuviton

Tulojen lukumäärä:

5

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Johtimen poikkipinta-ala, tulo:

6...25 mm²

Kosketussuojattu:

kyllä

Lähtöjen lukumäärä:

45

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

ei

Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille:

ei

Soveltuu hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia:

ei

Johtimen poikkipinta-ala, lähtö:

1.5...4 mm²

Soveltuu erittäin hienosäikeisille johtimille ilman pääteholkkia:

ei

Leveys:

332 mm

Syvyys:

18 mm

Korkeus:

30 mm

Maadoituskisko kosketussuojalla, Cu, ruuviliitin:5 x 6-25mm² + jousiliitin:45 x 1.5-4mm², vihreä