Etusivu

LEGRAND - Peitelevy - 069607L

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Peitelevy - 069607L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 156 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971879980

Sähkönumero

2114625

Toimittajan tuotenumero

LG-069607L

Tukkuerä

30

Väri:

antrasiitti

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

156 mm

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

85 mm

Syvyys:

43.5 mm

Vaakayksiköiden määrä:

2

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

4

Pystymoduulien määrä:

1

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7016

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei