LEGRAND - Peitelevy - 16/24M kansim. uppo-as, AISI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - aukkovaraus
Väri - ruostumaton teräs
Kiinnitystapa - muu
Asennustekniikka - muu
Materiaali - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414970756244
Sähkönumero
1473100
Toimittajan tuotenumero
LG-088147
Tukkuerä
4
Käyttökohde:
aukkovaraus
Väri:
ruostumaton teräs
Kiinnitystapa:
muu
Asennustekniikka:
muu
Materiaali:
ruostumaton teräs
Yksittäisten aukkojen määrä:
0
2-osaisten aukkojen määrä:
0
Peitelevyn pituus:
257 mm
3-osaisten aukkojen määrä:
0
CEE/perilex-aukkojen määrä:
0
Neliömäisten aukkojen määrä:
0
Pyöreiden aukkojen määrä:
0
Soikeiden aukkojen määrä:
0
Umpilevy:
kyllä
Merkintäalueella:
ei
Sopii merkintäkentään:
ei
Kulutusta kestävä lisätarvike lattiarasian uppoasenneteisen kannen materiaalivarauksen täyttämiseksi. Yhteensopiva 16M vaakamallisen ja 24M pystymallisen lattiarasian kanteen.
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


