LEGRAND - Peitelevy - 1OS/IP55 ANT

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Peitelevy - 1OS/IP55 ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

1

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - antrasiitti

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 85 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414971879959

Sähkönumero

2114405

Toimittajan tuotenumero

LG-069606L

Tukkuerä

60

Väri:

antrasiitti

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

85 mm

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

85 mm

Syvyys:

43.5 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

2

Pystymoduulien määrä:

1

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7016

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy, Plexo, 1-osainen, antrasiitti

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan