Etusivu

LEGRAND - Peitelevy - 3 mm vahvikelevy tarralla RST

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Peitelevy - 3 mm vahvikelevy tarralla RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - suorakulmainen

  • Upotuspituus - 203 mm

  • Upotusleveys - 244 mm

  • Väri - hopea

  • Pituus (ulkomitta) - 203 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414970330321

Sähkönumero

1473064

Toimittajan tuotenumero

LG-088072

Tukkuerä

1

Kannen muoto:

suorakulmainen

Upotuspituus:

203 mm

Upotusleveys:

244 mm

Väri:

hopea

Pituus (ulkomitta):

203 mm

Laitekoteloiden määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Mattoaukolla:

ei

Suojakehys lattiapäällysteelle:

ei

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

ei

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Soveltuu lattiakanavaan:

kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

kyllä

Kestävä kansimateriaali matalaan lattiarasiaan 14 730 62.