Etusivu

LEGRAND - Peitelevy - 45 mm Kansijatkop. ABS VAL

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Peitelevy - 45 mm Kansijatkop. ABS VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Seinä-/johtokanavan leveys - 50 mm

  • Seinäkanavan syvyys - 50 mm

  • Malli / Tyyppi - kanavaliitoksen kattaminen

  • Muoto - symmetrinen

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245066380001

Sähkönumero

1473721

Toimittajan tuotenumero

LG-638000

Tukkuerä

270

Seinä-/johtokanavan leveys:

50 mm

Seinäkanavan syvyys:

50 mm

Malli / Tyyppi:

kanavaliitoksen kattaminen

Muoto:

symmetrinen

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

napsautettava

Kannen leveys:

45 mm

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

ABS

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Peitepanta valkoisten DLP-S johtokanavien 45 mm kansien jatkoskohtiin.