LEGRAND - Peitelevy - 8/12M kansim. uppo-as, AISI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - aukkovaraus
Väri - ruostumaton teräs
Kiinnitystapa - muu
Asennustekniikka - muu
Materiaali - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414970756206
Sähkönumero
1473014
Toimittajan tuotenumero
LG-088145
Tukkuerä
4
Käyttökohde:
aukkovaraus
Väri:
ruostumaton teräs
Kiinnitystapa:
muu
Asennustekniikka:
muu
Materiaali:
ruostumaton teräs
Yksittäisten aukkojen määrä:
0
2-osaisten aukkojen määrä:
0
Peitelevyn pituus:
257 mm
3-osaisten aukkojen määrä:
0
CEE/perilex-aukkojen määrä:
0
Neliömäisten aukkojen määrä:
0
Pyöreiden aukkojen määrä:
0
Soikeiden aukkojen määrä:
0
Umpilevy:
kyllä
Merkintäalueella:
ei
Sopii merkintäkentään:
ei
Kun suunnittelet lattiaan integroitavaa sähkön ja datan jakelua, lattiarasiamallistostamme löydät helposti kokonaisuuden, joka toimii juuri sinun kohteessasi. Laajasta valikoimasta valitset sopivan ratkaisun niin korotettuihin lattioihin kuin betonivaluun, eri moduulikokojen ja kansivaihtoehtojen joukosta. Asennettavuutta on kehitetty käytännön kokemuksen pohjalta: johdotusta ja asennuskalustekehyksiä on parannettu, ja säädettävät valurasiat tekevät asennuksesta sujuvaa ja nopeuttavat työmaan etenemistä. Yhteensopivat komponentit helpottavat suunnittelua ja muutoksia.
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


