Etusivu

LEGRAND - Peitelevy - 80X50mm ABS MUS

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Peitelevy - 80X50mm ABS MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Seinäkanavan syvyys - 50 mm

  • Malli / Tyyppi - liitoksen yläosan kattaminen

  • Muoto - symmetrinen

  • Väri - musta

  • Kiinnitystapa - itseliimautuva

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060757809

Sähkönumero

1473398

Toimittajan tuotenumero

LG-075780

Tukkuerä

200

Seinäkanavan syvyys:

50 mm

Malli / Tyyppi:

liitoksen yläosan kattaminen

Muoto:

symmetrinen

Väri:

musta

Kiinnitystapa:

itseliimautuva

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

ABS

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9017

Peitepanta mustan 80x50 mm johtokanavan jatkoihin.