Etusivu

LEGRAND - Peitelevy - DLP-S PEITEL. 40X40 PVC VAL

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Peitelevy - DLP-S PEITEL. 40X40 PVC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Seinä-/johtokanavan leveys - 40 mm

  • Seinäkanavan syvyys - 40 mm

  • Malli / Tyyppi - kanavaliitoksen kattaminen

  • Muoto - symmetrinen

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245066381862

Sähkönumero

1473369

Toimittajan tuotenumero

LG-638186

Tukkuerä

1

Seinä-/johtokanavan leveys:

40 mm

Seinäkanavan syvyys:

40 mm

Malli / Tyyppi:

kanavaliitoksen kattaminen

Muoto:

symmetrinen

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

napsautettava

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

ABS

Antibakteerinen käsittely:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Iskunkestävyysluokka:

muu

Käyttölämpötila:

15...60 °C

Peitelevy DLP-S pienkanavaan 40x40mm