LEGRAND - Peitelevy - DLP-S PEITEL. 60X20 PVC VAL
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Seinä-/johtokanavan leveys - 60 mm
Seinäkanavan syvyys - 20 mm
Malli / Tyyppi - kanavaliitoksen kattaminen
Muoto - symmetrinen
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245066381763
Sähkönumero
1473362
Toimittajan tuotenumero
LG-638176
Tukkuerä
1
Seinä-/johtokanavan leveys:
60 mm
Seinäkanavan syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
kanavaliitoksen kattaminen
Muoto:
symmetrinen
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
napsautettava
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
ABS
Antibakteerinen käsittely:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Iskunkestävyysluokka:
muu
Käyttölämpötila:
15...60 °C


