LEGRAND - Peitelevy Incara - DISQIN 3-os viim.kehys ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen
Muoto - suorakulmainen
Väri - ruostumaton teräs
Taittuva - ei
Laajennettavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3414971973824
Sähkönumero
1473484
Toimittajan tuotenumero
LG-654759
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pinta-asenteinen
Muoto:
suorakulmainen
Väri:
ruostumaton teräs
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
ei
Materiaali:
alumiini
Pituus:
200 mm
Leveys:
80 mm
Korkeus:
10 mm
USB-tehonlähteellä:
ei
Ylijännitesuojaus:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Käyttölämpötila:
-5...35 °C
Incara Disq’In tarjoaa eleganttia viimeistelyä ja asennuksen helppoutta. Laajenna työpisteesi tai neuvottelutilan käytettävyyttä a/v-liitännällä. Patentoitu Legrand-pikakiinnitysjärjestelmä säästää asennusaikaa ja kustannuksia kohteessa. Valitse käyttötarpeeseen sopivin tuote kolmesta eri kokoisesta mallista. Ainutlaatuinen patentoitu Legrand-sukopistorasiamekanismi säilyttää pinnan tasaisena kun se ei ole käytössä. Tasainen pinta helpottaa puhtaanapitoa ja näyttää hyvältä.


