Etusivu

LEGRAND - Pintakotelo - 1OS/IP55 BEI

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Pintakotelo - 1OS/IP55 BEI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - beige

  • Muoto - muu

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971904439

Sähkönumero

2001846

Toimittajan tuotenumero

LG-069863L

Tukkuerä

60

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

beige

Muoto:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

1013

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Liitettävissä kanavaan:

kyllä

Kaapelin läpivienti:

kyllä

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Leveys:

82 mm

Korkeus:

85 mm

Syvyys:

57 mm

Pintakotelo IP55, Plexo, 1-osainen, beige Kaksi läpivientiaukkoa, joissa yhden kaapelin läpivientitiiviste