LEGRAND - Pintakotelo - 1OS/IP55 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Muoto - muu
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3414971880863
Sähkönumero
2001847
Toimittajan tuotenumero
LG-069651L
Tukkuerä
60
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Muoto:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7046
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Liitettävissä kanavaan:
kyllä
Kaapelin läpivienti:
kyllä
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Leveys:
82 mm
Korkeus:
85 mm
Syvyys:
57 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kaksi läpivientiaukkoa, joissa yhden kaapelin läpivientitiiviste
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


