LEGRAND - Pintakotelo - 2OS/IP55 ISO20 2os kaapl ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 2
Materiaali - muovi
Väri - antrasiitti
Muoto - muu
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3414971880078
Sähkönumero
2001856
Toimittajan tuotenumero
LG-069610L
Tukkuerä
30
Yksikköjen määrä:
2
Materiaali:
muovi
Väri:
antrasiitti
Muoto:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7016
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Liitettävissä kanavaan:
kyllä
Kaapelin läpivienti:
kyllä
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Leveys:
82 mm
Korkeus:
155 mm
Syvyys:
57 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vaaka- tai pystysuoraan asennukseen. Läpiviennit voidaan sijoittaa haluttuihin paikkoihin
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


