LEGRAND - Pintakotelo - 3OS/IP55 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
harmaaTärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 3
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Muoto - muu
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3414971881280
Sähkönumero
2001861
Toimittajan tuotenumero
LG-069680L
Tukkuerä
20
Yksikköjen määrä:
3
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Muoto:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Kokoonpano:
pinta-asennettava kotelo
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
7046
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää peitelevyn:
ei
Liitettävissä kanavaan:
kyllä
Kaapelin läpivienti:
kyllä
Paikka holkkitiivisteelle:
ei
Iskunkestävyys:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Leveys:
82 mm
Korkeus:
226 mm
Syvyys:
57 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Ei lokeroiden välistä erottelua kaapeloinnin helpottamiseksi ja esijohdotettujen pistorasioiden asentamisen mahdollistamiseksi. Neljä läpivientiaukkoa, joissa yhden kaapelin läpivientitiiviste. Yksi läpivientiaukko, jossa kahden kaapelin läpivientitiiviste.
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


