Etusivu

LEGRAND - Pintakotelo - 3OS/IP55 VAL

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Pintakotelo - 3OS/IP55 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Muoto - muu

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971881488

Sähkönumero

2001862

Toimittajan tuotenumero

LG-069688L

Tukkuerä

20

Yksikköjen määrä:

3

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Muoto:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Kokoonpano:

pinta-asennettava kotelo

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää peitelevyn:

ei

Liitettävissä kanavaan:

kyllä

Kaapelin läpivienti:

kyllä

Paikka holkkitiivisteelle:

ei

Iskunkestävyys:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Leveys:

82 mm

Korkeus:

226 mm

Syvyys:

57 mm

Pintakotelo IP55, Plexo, 3-osainen, valkoinen Ei lokeroiden välistä erottelua kaapeloinnin helpottamiseksi ja esijohdotettujen pistorasioiden asentamisen mahdollistamiseksi. Neljä läpivientiaukkoa, joissa yhden kaapelin läpivientitiiviste. Yksi läpivientiaukko, jossa kahden kaapelin läpivientitiiviste.