LEGRAND - Pistorasia - 069708L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - latauspistorasia
Standardi - muu
Liitäntätapa - ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Lukitustoimilaite - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414972567688
Sähkönumero
2407729
Toimittajan tuotenumero
LG-069708L
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
latauspistorasia
Standardi:
muu
Liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Lukitustoimilaite:
ei
Kaksoislukitus:
ei
Enimmäisnimellisvirta:
16 A
Leveys:
82 mm
Korkeus:
85 mm
Syvyys:
64 mm
Nimellisjännite:
250 V
Virran tyyppi:
AC 1-vaihe
Integroitu LED:
ei
Kontaktin materiaali:
muu
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu


