LEGRAND - Pistorasia - 1S/16A/IP55/6-kytkin PPJ HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pistorasian tyyppi - Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Pistorasioiden määrä - 1
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Asennustapa - pinta-asennus
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971882324
Sähkönumero
2521118
Toimittajan tuotenumero
LG-069746L
Tukkuerä
30
Pistorasian tyyppi:
Pistorasia CEE 7/3 (type F)
Pistorasioiden määrä:
1
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Asennustapa:
pinta-asennus
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Valolla:
ei
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Väri:
harmaa
RAL-numero (vastaava):
7046
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP55
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta pistorasia:
16 A
Ylijännitesuojaus:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
0
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Laitteen leveys:
156 mm
Kytkimen/painikkeen versio:
vaihtokytkin
Laitteen korkeus:
85 mm
Laitteen syvyys:
62 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


