LEGRAND - Pistorasia - 1S/JATKUVA 16A/IP55 UPR ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - latauspistorasia
Standardi - muu
Liitäntätapa - ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Lukitustoimilaite - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414972567701
Sähkönumero
2521100
Toimittajan tuotenumero
LG-069818L
Tukkuerä
20
Malli / Tyyppi:
latauspistorasia
Standardi:
muu
Liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Lukitustoimilaite:
ei
Kaksoislukitus:
ei
Enimmäisnimellisvirta:
16 A
Leveys:
70.5 mm
Korkeus:
70.5 mm
Syvyys:
54 mm
Nimellisjännite:
250 V
Virran tyyppi:
AC 1-vaihe
Integroitu LED:
ei
Kontaktin materiaali:
muu
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Pistorasia sähkö- ja hybridiajoneuvojen turvalliseen jatkuvaan 16 A lataamiseen (SFS5610:2024 Liite I, HL (High Load) -pistorasia). Ladattaessa käytettävä standardin IEC 62752 mukaista latausjohtoa. Pistorasiaa on syötettävä suoraan keskuksesta eikä ryhmäjohdossa saa olla ylimääräisiä liitoksia.
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


