LEGRAND - Pistorasiapaneeli Incara - 2-os. runko 1S USB A+C 15W MUS
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
1Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen
Muoto - suorakulmainen
Väri - musta
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1
HDMI-liittimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971975163
Sähkönumero
1473576
Toimittajan tuotenumero
LG-654909
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pinta-asenteinen
Muoto:
suorakulmainen
Väri:
musta
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
1
HDMI-liittimien määrä:
0
Taittuva:
ei
Laajennettavissa:
ei
Materiaali:
muu
Upotussyvyys:
0 mm
Pituus:
140 mm
Leveys:
76 mm
Korkeus:
66 mm
CAT 6 -liittimien määrä:
0
Halkaisija:
0 mm
Audioliittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
USB-tehonlähteellä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
CAT 5E -liittimien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
0
CAT 6A -liittimien määrä:
0
Tyhjien moduulipaikkojen määrä:
0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
Nimellisjännite:
250 V
Antibakteerinen käsittely:
ei
Käyttölämpötila:
-5...35 °C
Kiiltoaste:
matta
Pistorasioiden lukumäärä Italialainen standardi tyyppi P40 L/F:
0
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Päätesuodin:
ei
Incara Electr’On viimeistelee työpisteesi sen koosta riippumatta. Kiinnitä työpöytään tai pidä sitä pöydällä sellaisenaan! Incara Electr’On on saatavilla 1- tai 2-osaisena versiona ainutlaatuisella Legrand-sukopistorasialla ja/tai USB-laturilla varustettuna. Electr’On tuotteissa käytetään laadukkaita materiaaleja, kuten kangaspunottua liitosjohtoa sekä perinteisen muovin lisäksi aitoja pintamateriaaleja. Viimeistelykuoren vaihto sujuu käden käänteessä, ja niitä voi tilata myös erikseen.
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


