LEGRAND - Pistorasiapaneeli Incara - Electr'On 1-os. runko 1S MUS

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Pistorasiapaneeli Incara - Electr'On 1-os. runko 1S MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen

  • Muoto - neliö

  • Väri - musta

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1

  • HDMI-liittimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

73 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3414971975125

Sähkönumero

1473574

Toimittajan tuotenumero

LG-654907

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pinta-asenteinen

Muoto:

neliö

Väri:

musta

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

1

HDMI-liittimien määrä:

0

Taittuva:

ei

Laajennettavissa:

ei

Materiaali:

muu

Upotussyvyys:

0 mm

Pituus:

76 mm

Leveys:

76 mm

Korkeus:

66 mm

CAT 6 -liittimien määrä:

0

Halkaisija:

0 mm

Audioliittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

USB-tehonlähteellä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

CAT 5E -liittimien määrä:

0

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

D-Sub 15-pin -liittimien määrä:

0

CAT 6A -liittimien määrä:

0

Tyhjien moduulipaikkojen määrä:

0

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

0

Nimellisjännite:

250 V

Antibakteerinen käsittely:

ei

Käyttölämpötila:

-5...35 °C

Kiiltoaste:

matta

Pistorasioiden lukumäärä Italialainen standardi tyyppi P40 L/F:

0

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Päätesuodin:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Electr'on 1-os. runko-osa sukopistorasialla työpisteeseen. Liitosjohto 2,5 m. Tilaa viimeistelykuori ja tarvittaessa pöytäkiinnike erikseen.



Incara Electr’On viimeistelee työpisteesi sen koosta riippumatta. Kiinnitä työpöytään tai pidä sitä pöydällä sellaisenaan! Incara Electr’On on saatavilla 1- tai 2-osaisena versiona ainutlaatuisella Legrand-sukopistorasialla ja/tai USB-laturilla varustettuna. Electr’On tuotteissa käytetään laadukkaita materiaaleja, kuten kangaspunottua liitosjohtoa sekä perinteisen muovin lisäksi aitoja pintamateriaaleja. Viimeistelykuoren vaihto sujuu käden käänteessä, ja niitä voi tilata myös erikseen.

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan