LEGRAND - Pistorasiapaneeli Incara - LINKON 6S MUS

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Pistorasiapaneeli Incara - LINKON 6S MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pinta-asenteinen

  • Muoto - suorakulmainen

  • Väri - musta

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 6

  • HDMI-liittimien määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971974869

Sähkönumero

1473563

Toimittajan tuotenumero

LG-654886

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pinta-asenteinen

Muoto:

suorakulmainen

Väri:

musta

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

6

HDMI-liittimien määrä:

0

Taittuva:

ei

Laajennettavissa:

ei

Materiaali:

muovi

Upotussyvyys:

0 mm

Pituus:

164 mm

Leveys:

164 mm

Korkeus:

68 mm

CAT 6 -liittimien määrä:

0

Halkaisija:

0 mm

Audioliittimien määrä:

0

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

USB-tehonlähteellä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP3XD

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

CAT 5E -liittimien määrä:

0

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Ylijännitesuojaus:

ei

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

D-Sub 15-pin -liittimien määrä:

0

CAT 6A -liittimien määrä:

0

Tyhjien moduulipaikkojen määrä:

0

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

0

Nimellisjännite:

250 V

Antibakteerinen käsittely:

ei

Käyttölämpötila:

-5...35 °C

Kiiltoaste:

matta

Pistorasioiden lukumäärä Italialainen standardi tyyppi P40 L/F:

0

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Päätesuodin:

ei

Latausasema sukopistorasioilla työpisteisiin. Liitoskaapeli 2,5 m.

Link’On ratkaisee tilan käyttäjien lataustarpeet joustavasti. Siirrä tai laajenna hetkessä tarpeen mukaan. Helppo ratkaisu luokkatiloihin ja suuriin neuvottelutiloihin, kun tarve vaihtelee tilanteen mukaan. Valikoimasta löytyy useita eri malleja kalustettuna mm. pistorasioilla, USB A+C -latureilla sekä HDMI-liitosjohdolla. Pyöreä muotoilu ja hienostuneen musta viimeistely sopii hyvin erilaisille pinnoille. Link’On toimitetaan sen tyyliin sopivalla mustalla kangaspunotulla liitosjohdolla.