LEGRAND - Pistorasiapaneeli Incara - TOPACCESS 295mm runko VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Muoto - suorakulmainen
Väri - valkoinen
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 0
HDMI-liittimien määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3414971972476
Sähkönumero
1473554
Toimittajan tuotenumero
LG-654871
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Muoto:
suorakulmainen
Väri:
valkoinen
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
HDMI-liittimien määrä:
0
Taittuva:
kyllä
Laajennettavissa:
ei
Materiaali:
alumiini
Upotussyvyys:
122.2 mm
Pituus:
295 mm
Leveys:
130 mm
Korkeus:
2.2 mm
CAT 6 -liittimien määrä:
0
Audioliittimien määrä:
0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
USB-tehonlähteellä:
ei
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:
0
CAT 5E -liittimien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:
0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:
0
Ylijännitesuojaus:
ei
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):
0
D-Sub 15-pin -liittimien määrä:
0
CAT 6A -liittimien määrä:
0
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
0
Antibakteerinen käsittely:
ei
Käyttölämpötila:
-10...70 °C
Kiiltoaste:
muu
Pistorasioiden lukumäärä Italialainen standardi tyyppi P40 L/F:
0
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Päätesuodin:
ei
Incara Top Access mahdollistaa liitäntöjen sekä liitosjohtojen säilyttämisen siististi yhdessä paikassa. Täysin avoimeen runko-osaan on helppo sijoittaa sähköistyksen perus- sekä erikoisratkaisut. Kannen pehmeä toiminta on varmistettu vaimentimella. Rungon pohja on varustettu Legrand-pistorasiamoduuleille sopivalla kiinnitysuralla. Saatavana kahdessa eri koossa: 295 mm ja 385 mm. Valitse valkoinen, musta tai metallin värinen viimeistelyvaihtoehto työtilan sisustuksen tarpeiden mukaan.