LEGRAND - Ruuvisarja - Korotusruuvisrj. Fe

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Ruuvisarja - Korotusruuvisrj. Fe

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414970756169

Sähkönumero

1473012

Toimittajan tuotenumero

LG-088142

Tukkuerä

25

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korotussarjaa voidaan käyttää teknisessä lattiassa tai universaalin valurasian uppoasenteisten asennuskehysten kanssa. Korotussarja korvaa lattiarasian vakiojalat. Tarvitset myös korotussarjan LG-088086.

Kun suunnittelet lattiaan integroitavaa sähkön ja datan jakelua, lattiarasiamallistostamme löydät helposti kokonaisuuden, joka toimii juuri sinun kohteessasi. Laajasta valikoimasta valitset sopivan ratkaisun niin korotettuihin lattioihin kuin betonivaluun, eri moduulikokojen ja kansivaihtoehtojen joukosta. Asennettavuutta on kehitetty käytännön kokemuksen pohjalta: johdotusta ja asennuskalustekehyksiä on parannettu, ja säädettävät valurasiat tekevät asennuksesta sujuvaa ja nopeuttavat työmaan etenemistä. Yhteensopivat komponentit helpottavat suunnittelua ja muutoksia.

LEGRAND -tuote

Tutustu LEGRAND-sarjaan