LEGRAND - Ruuvitaltta - 91945

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - suora
Eristetty - kyllä
Tarkkuusmalli - ei
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Kädensijan materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060919450
Sähkönumero
6428900
Toimittajan tuotenumero
LG-091945
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
suora
Eristetty:
kyllä
Tarkkuusmalli:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Kädensijan materiaali:
muovi
Kädensijan grippi:
1-komponentti
Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):
ei
Kipinöimätön malli:
kyllä
Puristustoiminto:
kyllä
Kaareva terä:
ei
Paino:
65 g
Lukitustyökalu adaptereille LG-069579L ja LG-069845L.


