LEGRAND - Ryhmäkeskus PC - 2xVVS 9x10A 6x16A IP65 63A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Ryhmien kokonaismäärä - 15
Pääkytkimen nimellisvirta - 63 A
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Sisältää pistorasian - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100483241
Sähkönumero
3440802
Toimittajan tuotenumero
EVS345.15P
Tukkuerä
20
Asennustapa:
pinta-asennus
Ryhmien kokonaismäärä:
15
Pääkytkimen nimellisvirta:
63 A
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Sisältää pistorasian:
ei
Korkeus:
622 mm
Ylijännitesuojaus:
ei
Leveys:
340 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
12
Syvyys:
161 mm
Väri:
harmaa
Suojuksen tyyppi:
ovi
Vaiheiden lukumäärä:
3
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
9
Liesiryhmä:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
2
Läpinäkyvä kansi/suoja:
kyllä
Lukittava:
ei
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Upotussyvyys:
157...157 mm
Rivien lukumäärä:
3
Upotuskorkeus:
618 mm
Upotusleveys:
336 mm
RAL-numero:
7046
3-vaiheinen muovinen ryhmäkeskus pinta-asennukseen. Keskuksessa on kaksi 4-napaista 30mA vikavirtasuojakytkintä sekä viisitoista johdonsuojakatkaisijaa. Keskus sopii hyvin lisäkeskukseksi pihoille, saneeraukseen, väestönsuojatiloihin tai pienten kohteiden sähköistykseen.
LEGRAND -tuote
Tutustu LEGRAND-sarjaan


