Etusivu

LEGRAND - Sisäkulma - 100X50mm ABS VAL

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Sisäkulma - 100X50mm ABS VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Syvyys - 50 mm

  • Muoto - symmetrinen

  • Kulma - 80...120 °

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245066380315

Sähkönumero

1473700

Toimittajan tuotenumero

LG-638031

Tukkuerä

1

Leveys:

100 mm

Syvyys:

50 mm

Muoto:

symmetrinen

Kulma:

80...120 °

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Kansien lukumäärä:

0

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Materiaalin laatu:

ABS

Peitelevyjen kiinnitystapa:

kiristettävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9003

Suojakalvolla:

ei

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Säädettävä sisäkulma 100x50 mm johtokanavalle.