LEGRAND - Sisäkulma - 80X50mm ABS MUS
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 80 mm
Syvyys - 50 mm
Muoto - symmetrinen
Kulma - 80...100 °
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060757601
Sähkönumero
1473393
Toimittajan tuotenumero
LG-075760
Tukkuerä
40
Leveys:
80 mm
Syvyys:
50 mm
Muoto:
symmetrinen
Kulma:
80...100 °
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Kansien lukumäärä:
0
Materiaali:
muovi
Kannen leveys 1:
0 mm
Malli / Tyyppi:
pohja
Kannen leveys 2:
0 mm
Kannen leveys 3:
0 mm
Materiaalin laatu:
muu
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9017
Suojakalvolla:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Kaapelipidikkeillä:
ei


