LEGRAND - Sisäkulma - DLPLUS 75X20 VAL PVC
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 20 mm
Leveys - 75 mm
Kulma - 60...120 °
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060303013
Sähkönumero
1473225
Toimittajan tuotenumero
LG-030301
Tukkuerä
1
Korkeus:
20 mm
Leveys:
75 mm
Kulma:
60...120 °
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Iskunkestävyysluokka:
muu
RAL-numero:
9003
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
15...60 °C


