Etusivu

LEGRAND - Sovitin - 069568L

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Sovitin - 069568L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Saranoitu kansi - ei

  • Tilaa merkinnälle - ei

  • Lukittava - ei

  • Mitat - SQ70 / SQ70

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971879119

Sähkönumero

2114437

Toimittajan tuotenumero

LG-069568L

Tukkuerä

20

Väri:

harmaa

Saranoitu kansi:

ei

Tilaa merkinnälle:

ei

Lukittava:

ei

Mitat:

SQ70 / SQ70

RAL-numero (vastaava):

7040

Laitteen leveys:

70.5 mm

Laitteen korkeus:

70.5 mm

Laitteen syvyys:

27 mm