LEGRAND - Sovitin - 069579L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Saranoitu kansi - kyllä
Tilaa merkinnälle - ei
Lukittava - kyllä
Mitat - SQ70 / SQ70
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971879331
Sähkönumero
2114415
Toimittajan tuotenumero
LG-069579L
Tukkuerä
120
Väri:
harmaa
Saranoitu kansi:
kyllä
Tilaa merkinnälle:
ei
Lukittava:
kyllä
Mitat:
SQ70 / SQ70
RAL-numero (vastaava):
7040
Laitteen leveys:
70.5 mm
Laitteen korkeus:
70.5 mm
Laitteen syvyys:
25 mm


