Etusivu

LEGRAND - Sovitin - 069582L

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Sovitin - 069582L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Saranoitu kansi - ei

  • Tilaa merkinnälle - ei

  • Lukittava - ei

  • Mitat - SQ45 / SQ45

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971879416

Sähkönumero

2114413

Toimittajan tuotenumero

LG-069582L

Tukkuerä

240

Väri:

harmaa

Saranoitu kansi:

ei

Tilaa merkinnälle:

ei

Lukittava:

ei

Mitat:

SQ45 / SQ45

RAL-numero (vastaava):

7040

Laitteen leveys:

70.5 mm

Laitteen korkeus:

70.5 mm

Laitteen syvyys:

14 mm