LEGRAND - Sovitin - 069587L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Saranoitu kansi - ei
Tilaa merkinnälle - ei
Lukittava - ei
Mitat - SQ45 / SQ45
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414971879553
Sähkönumero
2114412
Toimittajan tuotenumero
LG-069587L
Tukkuerä
120
Väri:
harmaa
Saranoitu kansi:
ei
Tilaa merkinnälle:
ei
Lukittava:
ei
Mitat:
SQ45 / SQ45
RAL-numero (vastaava):
7040
Laitteen leveys:
70.5 mm
Laitteen korkeus:
70.5 mm
Laitteen syvyys:
20 mm


