Etusivu

LEGRAND - Sovitin - 069695L

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Sovitin - 069695L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Saranoitu kansi - kyllä

  • Tilaa merkinnälle - ei

  • Lukittava - ei

  • Mitat - SQ70 / SQ70

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3414971904170

Sähkönumero

2114422

Toimittajan tuotenumero

LG-069695L

Tukkuerä

120

Väri:

valkoinen

Saranoitu kansi:

kyllä

Tilaa merkinnälle:

ei

Lukittava:

ei

Mitat:

SQ70 / SQ70

RAL-numero (vastaava):

9003

Laitteen leveys:

70.5 mm

Laitteen korkeus:

70.5 mm

Laitteen syvyys:

25 mm