Etusivu

LEGRAND - Sysäysrele - Sysäysrele 230V, 2NO, 16A

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - Sysäysrele - Sysäysrele 230V, 2NO, 16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - mekaaninen keskusohjaukseen

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245064124126

Sähkönumero

2738001

Toimittajan tuotenumero

LG-412412

Tukkuerä

1

Toiminto:

mekaaninen keskusohjaukseen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Asennustapa:

DIN-kisko

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

44 mm

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjausjännite 1:

210...250 V

Ohjausjännite 1:n tyyppi:

AC

Ohjausjännite 1:n taajuus:

50...60 Hz

Sysäysrele CX3, 230V, 2NO, 16A