Etusivu

LEGRAND - T-kappale - 80X50mm ABS MUS

Legrand Danmark A/S
KopioiKopioi
LEGRAND - T-kappale - 80X50mm ABS MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Kansien lukumäärä - 0

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - valettu huppu

  • Symmetrinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3245060757755

Sähkönumero

1473396

Toimittajan tuotenumero

LG-075775

Tukkuerä

25

Väri:

musta

Kansien lukumäärä:

0

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Symmetrinen:

kyllä

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero:

9017

Suojakalvolla:

ei

Iskunkestävyysluokka:

muu

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

ei

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

muu

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

T-kappale 80x50 mm johtokanavalle.