LEGRAND - T-kappale - DLPLUS 20X12,5 VAL PVC
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 12.5 mm
Leveys - 20 mm
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3245060302245
Sähkönumero
1473214
Toimittajan tuotenumero
LG-030224
Tukkuerä
1
Korkeus:
12.5 mm
Leveys:
20 mm
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kiinnitystapa:
napsautettava
RAL-numero:
9003
Iskunkestävyysluokka:
muu
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Käyttölämpötila:
15...60 °C


