LEGRAND - T-kappale - DLPLUS T-KAPP. 32X12,5 MUS PVC
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 12.5 mm
Leveys - 32 mm
Materiaali - muovi
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3414972278690
Sähkönumero
1473383
Toimittajan tuotenumero
LG-601030
Tukkuerä
1
Korkeus:
12.5 mm
Leveys:
32 mm
Materiaali:
muovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
musta
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Halogeeniton:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Kiinnitystapa:
napsautettava
RAL-numero:
9017
Iskunkestävyysluokka:
muu
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
muu
Käyttölämpötila:
15...60 °C


